Referenzen
Format:22590200, 9122590200
Rubix:1945813
Hersteller:22590200
EAN:4317784086479

Produktdetails : 9122590200 Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 FormD 60Grad 20mm
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form D 60Grad 20mmFORMAT
Winkelfräser Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Schwalbenschwanzführungen mit einer Winkeltoleranz von alpha ±15'.
Winkelfräser Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Schwalbenschwanzführungen mit einer Winkeltoleranz von alpha ±15'.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 20 mm |
|---|---|
| Schneidstoff | hss |
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,48 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
