Referenzen
Format:22570160, 9122570160
Rubix:1556191
Hersteller:9122570160
EAN:4317784086301

Produktdetails : 9122570160 Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form C 60Grad 16mm
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form C 60Grad 16mmFORMAT
Winkelfräser Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Schwalbenschwanzführungen mit einer Winkeltoleranz von alpha ±15'.
Winkelfräser Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Schwalbenschwanzführungen mit einer Winkeltoleranz von alpha ±15'.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 16 mm |
|---|---|
| Schneidstoff | hss |
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,50 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
