Referenzen
Format:24440300, 9124440300
Rubix:1556464
Hersteller:9124440300
EAN:4317784365130

Produktdetails : 9124440300 Gravierfräser WN VHM 3,0mm 60G blank
Gravierfräser WN VHM 60Grad 3,0mm FORMAT
Gravierfräser Ausführung: Mit Hinterschliff, Fräsbreite (Schriftbreite) 0,1 mm. Anwendung: Einsetzbar zum gratfreien Gravieren von Konturen.
Gravierfräser Ausführung: Mit Hinterschliff, Fräsbreite (Schriftbreite) 0,1 mm. Anwendung: Einsetzbar zum gratfreien Gravieren von Konturen.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 38 mm |
|---|---|
| Schaftdurchmesser | 3 mm |
| Zolltarifcode | 82077090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
