Referenzen
Format:22580320, 9122580320
Rubix:1556087
Hersteller:4317784086431
EAN:4317784086431

Produktdetails : 9122580320 Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 FormD 45Grad 32mm
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form D 45Grad 32mmFORMAT
Winkelfräser Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Schwalbenschwanzführungen mit einer Winkeltoleranz von alpha ±15'.
Winkelfräser Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Schwalbenschwanzführungen mit einer Winkeltoleranz von alpha ±15'.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 32 mm |
|---|---|
| Schneidstoff | hss |
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,18 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
