Referenzen
Format:22560200, 9122560200
Rubix:1556115
Hersteller:4317784086233
EAN:4317784086233

Produktdetails : 9122560200 Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form C 45Grad 20mm
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form C 45Grad 20mmFORMAT
Winkelfräser Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Schwalbenschwanzführungen mit einer Winkeltoleranz von alpha ±15'.
Winkelfräser Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Schwalbenschwanzführungen mit einer Winkeltoleranz von alpha ±15'.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 20 mm |
|---|---|
| Schneidstoff | hss |
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,48 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
