• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.158)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.577)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.405)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.361)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.229)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.179)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Bohren(10.579)
    • Fräsen(2.254)
    • Gewindeschneiden(3.773)
    • Drehen(918)
    • Reibahlen(861)
    • Senken, Fasen, Entgraten(1.101)
    • Stanzen, Rändeln, Räumen, Glätten, Gravieren(346)
    • Sägen(472)
    • Zubehör für Werkzeugmaschinen(8.783)
    • Schmierung für Bearbeitung(39)
    • Halbzeuge(1.995)
    • Formenbau Ausrüstung(207)
    • Ausrüstung für Elektroerosion(1)
    • Schleifmittel(8.693)
    Siehe Bearbeitung
    • Vollhartmetallfräser(2.185)
    • Einschraubfräser(16)
    • Wendeplattenfräser(47)
    • Quernutfräser(4)
    Siehe Fräsen
    1. Rubix Kategorien
    2. Bearbeitung
    3. Fräsen
    4. Vollhartmetallfräser
    5. Schlitz-/Nutfräser
    6. Kegelfräser
    7. 521046 Schneidkopf eva S R 3/4Zoll

    521046 Schneidkopf eva S R 3/4Zoll

    Kegelfräser Rems

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rems:9749900440
    Rubix:1692580
    Hersteller:521046
    EAN:4039976048798
    brand logo

    Produktdetails : 521046 Schneidkopf eva S R 3/4Zoll


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    181,00 € exkl. MwSt.
    / Stück
    215,39 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    9122570160 Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form C 60Grad 16mm9122560160 Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form C 45Grad 16mm9122580200 Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 FormD 45Grad 20mm9122560320 Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form C 45Grad 32mm9122590320 Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 FormD 60Grad 32mm9122580250 Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 FormD 45Grad 25mm9122570250 Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form C 60Grad 25mm521056 Schneidkopf eva S R 1Zoll9122570400 Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form C 60Grad 40mm9122590200 Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 FormD 60Grad 20mm9124440600 Gravierfräser WN VHM 6,0mm 60G blank9122590160 Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 FormD 60Grad 16mm9122560250 Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form C 45Grad 25mm9122560400 Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form C 45Grad 40mm9122570200 Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form C 60Grad 20mm
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap