Referenzen
Format:22570400, 9122570400
Rubix:1946104
Hersteller:4317784559904
EAN:4317784559904

Produktdetails : 9122570400 Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form C 60Grad 40mm
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form C 60Grad 40mmFORMAT
Winkelfräser Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Schwalbenschwanzführungen mit einer Winkeltoleranz von alpha ±15'.
Winkelfräser Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Schwalbenschwanzführungen mit einer Winkeltoleranz von alpha ±15'.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 80 mm |
|---|---|
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
111,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
133,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
