Referenzen
Format:24440600, 9124440600
Rubix:1556488
Hersteller:9124440600
EAN:4317784365154

Produktdetails : 9124440600 Gravierfräser WN VHM 6,0mm 60G blank
Gravierfräser WN VHM 60Grad 6,0mm FORMAT
Gravierfräser Ausführung: Mit Hinterschliff, Fräsbreite (Schriftbreite) 0,1 mm. Anwendung: Einsetzbar zum gratfreien Gravieren von Konturen.
Gravierfräser Ausführung: Mit Hinterschliff, Fräsbreite (Schriftbreite) 0,1 mm. Anwendung: Einsetzbar zum gratfreien Gravieren von Konturen.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 50 mm |
|---|---|
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 82077090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,25 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
