Referenzen
Format:22560250, 9122560250
Rubix:1556136
Hersteller:4317784086257
EAN:4317784086257

Produktdetails : 9122560250 Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form C 45Grad 25mm
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form C 45Grad 25mmFORMAT
Winkelfräser Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Schwalbenschwanzführungen mit einer Winkeltoleranz von alpha ±15'.
Winkelfräser Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Schwalbenschwanzführungen mit einer Winkeltoleranz von alpha ±15'.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 25 mm |
|---|---|
| Schneidstoff | hss |
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
