Referenzen
Format:24440400, 9124440400
Rubix:1556477
Hersteller:9124440400
EAN:4317784365147

Produktdetails : 9124440400 Gravierfräser WN VHM 4,0mm 60G blank
Gravierfräser WN VHM 60Grad 4,0mm FORMAT
Gravierfräser Ausführung: Mit Hinterschliff, Fräsbreite (Schriftbreite) 0,1 mm. Anwendung: Einsetzbar zum gratfreien Gravieren von Konturen.
Gravierfräser Ausführung: Mit Hinterschliff, Fräsbreite (Schriftbreite) 0,1 mm. Anwendung: Einsetzbar zum gratfreien Gravieren von Konturen.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 50 mm |
|---|---|
| Schaftdurchmesser | 4 mm |
| Zolltarifcode | 82077090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,36 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
