KQ2VD06-02NS Steckverbindung Weiß - 2-Fach Einschraubwinkel

Winkel

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:KQ2VD06-02NS
Rubix:3083644
Hersteller:KQ2VD06-02NS
KQ2VD06-02NS Steckverbindung Weiß - 2-Fach Einschraubwinkel

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing (c3604bd)
Anschluss 1r 1/4 (male threaded)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KQ2VD06-02NS Steckverbindung Weiß - 2-Fach Einschraubwinkel


KQ2 One-Touch-Verschraubungen in metrischen und Zollgrößen sind in einer großen Auswahl an Größen, Gehäuseformen und Gewindearten erhältlich. Die speziell gestaltete Dichtung sorgt für eine sichere Abdichtung unter Druck, ohne den bei Klemmverschraubungen häufig verringerten Durchfluss. Der KQ2-Lösekragen gibt sowohl die Spannbacke als auch den Klemmring frei und sorgt so für eine geringe Abziehkraft, die das Entfernen des Schlauchs erleichtert.

Stärken

•Nimmt Nylon- und Urethan-Schläuche auf
Geeignet für Vakuum- und Überdruckanwendungen
Der Lösekragen ermöglicht das einfache Entfernen des Schlauchs, ohne diesen zu beschädigen
Maximaler Vakuumdruck von 1.0MPa

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffmessing (c3604bd)
Anschluss 1r 1/4 (male threaded)
Profilkq2vd (doppelter universeller außengewinde-winkel)
Anschluss 2r 1/4 (male threaded)
Max. Temperatur60 °C
Typone-touch-verschraubung - doppelter universeller außengewinde-winkel (kq2vd)
Rohrdurchmesser6 mm
11,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,69 € inkl. MwSt.