3142 12 00 LF3000 Einfacher Y-Stecker, 12mm

Legris Einfacher Y-Stecker, ISO 14743, technisches Polymer/Edelstahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3142 12 00
Rubix:474836
Hersteller:3142 12 00
EAN:0820099237121
3142 12 00 LF3000 Einfacher Y-Stecker, 12mm

Technische Zusammenfassung

Werkstoffedelstahl
Anschluss 112 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3142 12 00 LF3000 Einfacher Y-Stecker, 12mm


Anwendung: Robotik, Automobilindustrie, Pneumatik, Textilindustrie, Verpackung, Vakuum
Gehäusematerial: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr auf Rohrvorbau
Anschluss 1 Größe: 12 mm Rohr-Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 12 mm Schlauch I.D.
Anschluss 2 Größe: 12 mm (I.D.)
Anschluss 2 Typ: n/a
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: n/a
Hex Typ: n/a
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Geländemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktart: Steckverschraubungen
Produkttyp: Steckverschraubung
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Wye
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,017

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht17 g
Gewicht der Verpackung207 g
Werkstoffedelstahl
Anschluss 112 mm
Anschluss 212 mm
Max. Temperatur80 °C
90 mm
90 mm
Zolltarifcode73079980
86,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
103,41 € inkl. MwSt.