KQG2H08-01S Edelstahl Steckverscraubung Gerade mit Aussengewinde
Einschraubverschraubung gerade M5
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:KQG2H08-01S
Rubix:2175515
Hersteller:00745875
EAN:3618036031126

Dokumente
Produktdetails : KQG2H08-01S Edelstahl Steckverscraubung Gerade mit Aussengewinde
KQG2H, Steckverbindungen aus rostfreiem Stahl 316, Gerade Steckverschraubung mit Außengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19 g |
|---|---|
| Werkstoff | rvs |
| Anschluss 1 | 8 mm |
| Anschluss 2 | 1/8 in |
| Max. Temperatur | 150 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage