KM11-06-10-6 Steckverteilerleiste

Verteiler

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:KM11-06-10-6
Rubix:1587673
Hersteller:00052243
EAN:3618036074154
KM11-06-10-6 Steckverteilerleiste

Technische Zusammenfassung

Werkstoffrostfreier stahl (führung); nbr (dichtung)
Anschluss 16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KM11-06-10-6 Steckverteilerleiste


Die One-Touch-Fitting-Verteilerserie KM bietet 6 verschiedene Modelloptionen. Für bestimmte Modelle sind Außen- und Innengewinde verfügbar. Das Rohrmaterial umfasst Nylon, weiches Nylon und Polyurethan.
One-Touch-Anschlüsse.
-Anzahl der Anschlüsse A: 6, 10.
-Anschluss B Größe: ø8, ø10, ø12.
-Anschluss A Größe: ø4, ø6, ø8.

Modell: KM11-06-10-6 (Rohrgröße 6 mm, Anschlussgröße 10 mm, Anzahl der Anschlüsse - 6 Stück)

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffrostfreier stahl (führung); nbr (dichtung)
Anschluss 16 mm
Profilkm
Anschluss 210 mm
Max. Temperatur60 °C
14,28 exkl. MwSt.
/ Stück
16,99 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std