3144 06 06 LF3000 4-fach Y-Verteiler, 6mm

Legris Y-vierfach-Stecker, ISO 14743, technisches Polymer/Edelstahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3144 06 06
Rubix:126661
Hersteller:3144 06 06
EAN:0820099237558
3144 06 06 LF3000 4-fach Y-Verteiler, 6mm

Technische Zusammenfassung

Werkstoffedelstahl
Anschluss 16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3144 06 06 LF3000 4-fach Y-Verteiler, 6mm


Blitzanschluß - D1 : 6MM - D2 : 6MM - H : 31,5MM - L : 37,5MM - M : 26,5MM - N : 12MM - MASSE T : 3,7MM - GEHÄUSE : Polymer H F - DICHTUNGEN : Nitril - ZAHNSCHEIBE 2 : Edelstahl - MAX BETRIEBSDRUCK : 20BAR - MINIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : -20CE - MAXIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : 80CE - VAKUUMBESTÄNDIGKEIT : 755MMH

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht32 g
Gewicht der Verpackung345 g
Werkstoffedelstahl
Anschluss 16 mm
Profil3144
Anschluss 26 mm
Max. Temperatur80 °C
60 mm
90 mm
Zolltarifcode73079980
96,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
114,95 € inkl. MwSt.