13.112-12 Winkel-Einschraubverschraubung, R1/2 a., füRSchlauch 12/10
Winkel-Einschraubverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:13.112-12
Rubix:340199
Hersteller:110543
EAN:4047322024242




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 1/2 a. (außengewinde konisch; gewinde nach iso 7-1) |
| Max. Betriebsdruck | 18 bar |
Dokumente
Produktdetails : 13.112-12 Winkel-Einschraubverschraubung, R1/2 a., füRSchlauch 12/10
Winkel-Einschraubverschraubung, AG konisch, R 1/2, für Schlauch 10/8 mm, SW 17, Arbeitsdruck max. 18 bar, Messing vernickelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 64 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | r 1/2 a. (außengewinde konisch; gewinde nach iso 7-1) |
| Max. Betriebsdruck | 18 bar |
| Profil | 12/10 |
| Anschluss 2 | für schlauch 12/10 mm |
| Gewindeart | r |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage