NPFC-D-2G34-M Doppelnippel

Doppelter Nippel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NPFC-D-2G34-M
Rubix:2143050
Hersteller:8069217
NPFC-D-2G34-M Doppelnippel

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing, vernickelt
Anschluss 1g 3/4
Max. Betriebsdruck50 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NPFC-D-2G34-M Doppelnippel


Vorhandensein von SVHC >0,1% - Stoff: Lead
Cas: 7439-92-1

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffmessing, vernickelt
Anschluss 1g 3/4
Max. Betriebsdruck50 bar
Profilnpfc
Anschluss 2g 3/4
4,48 exkl. MwSt.
/ Stück
5,33 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std