B-1/8-100 Blindstopfen

B Blindstopfen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:B-1/8-100
Rubix:442847
Hersteller:534213
EAN:4052568048648
B-1/8-100 Blindstopfen

Technische Zusammenfassung

Werkstoffverzinkter stahl (blindstopfen); polyamid, thermoplastisches polyurethan (o-ring)
Anschluss 11/8
Max. Betriebsdruck12 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B-1/8-100 Blindstopfen


Blindstopfen B-1/8-100 gemäß DIN 908, mit Dichtungsring. Behältergröße=100, Materialhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS-konform)

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)84x70x57 mm
Bruttogewicht6,99 g
Werkstoffverzinkter stahl (blindstopfen); polyamid, thermoplastisches polyurethan (o-ring)
Anschluss 11/8
Max. Betriebsdruck12 bar
Profilb
Anschluss 2nessuno
Max. Temperatur60 °C
Gewindeartbspp
HerkunftslandDE
Zolltarifcode76169990
86,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
102,34 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen