842977 Doppelnippel Edelstahl Reduzierung G3/8-R1/2
UNGLEICHER DOPPELNIPPEL, KONISCH - EDELSTAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:842977
Rubix:3236096
EAN:3660338062711


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | g3/8 |
| Max. Betriebsdruck | 140 bar |
Dokumente
Produktdetails : 842977 Doppelnippel Edelstahl Reduzierung G3/8-R1/2
Druck: 140 bar - Mindestdruck: -0,99 bar. Betriebstemperatur: -110 bis +300 °C. Für Flüssigkeiten der Lebensmittel- und Chemieindustrie.
Doppelnippel Edelstahl Reduzierung G3/8-R1/2
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | g3/8 |
| Max. Betriebsdruck | 140 bar |
| Profil | außengewinde/außengewinde (konisch) |
| Anschluss 2 | g 1/2 |
| Min. Temperatur | -110 °C |
| Max. Temperatur | 300 °C |
| Gewindeart | r |
| Min. Betriebsdruck | -0,99 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std