9796470400 Werkzeugtrolly 53 26 PTS 538x405x250mm

Werkzeugkoffer

Siehe technische Informationen

Referenzen

GT Line:488007
Rubix:2950271
Hersteller:488007
EAN:8024482180816
9796470400 Werkzeugkoffer wasserdicht 53 26 PTS GT LINE

Produktdetails : 9796470400 Werkzeugtrolly 53 26 PTS 538x405x250mm


Werkzeugkoffer wasserdicht 53 26 PTS GT LINE
Schutzkoffer mit Rollen Waterproof 53-26 PTS, wasserdicht Ausführung: Aus widerstandsfähigem Polypropylen, schwarz, bruch- und stoßfest, staub- und wasserdicht und temperaturbeständig von -33 °C bis +90 °C. Luftdicht abschließend, mit Druckausgleichsventil. Mit strapazierfähigen Werkzeugtafeln sowie stabilem, gummiertem Tragegriff, einrastendem, ergonomischem Teleskopgriff und leichtgängigen Transportrollen. Bodenschale Höhe 190 mm. Mit Gasdruckfedern für ein leichtes Öffnen und Schließen. Koffer bis zu 25 kg belastbar. Sehr standfest und widerstandsfähig. Verschließbar durch zwei Klappverschlüsse und Vorhangschlösser (nicht im Lieferumfang enthalten). Flugtaugliches Modell. Lieferung ohne Inhalt. Ausgestattet mit: 20 Einsteckfächern auf der 2-seitigen Werkzeugtafel 28 Halteschlaufen auf der 2-seitigen Werkzeugtafel 10 Einsteckfächern auf der Abdeckplatte 14 Halteschlaufen auf der Abdeckplatte 10 Einsteckfächern auf der kleinen Bodenwerkzeugtafel 13 Halteschlaufen auf der kleinen Bodenwerkzeugtafel 1 Bodenschale mit Abdeckplatte 1 Klemmfach für Dokumente im Deckel 4 Taschen mit Reißverschluss auf der kleinen Deckelwerkzeugtafel 2 Stifthaltern auf der kleinen Deckelwerkzeugtafel

Technische Informationen


Attribute
382,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
455,17 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std