BT.11GPB Werkzeugkasten Cantilever,5Faecher,17l
Werkzeugkasten Blech 5 Fächer
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:BT.11GPB
Rubix:3475988
EAN:3148519882636



Produktdetails : BT.11GPB Werkzeugkasten Cantilever,5Faecher,17l
Cantilever mit 5 Fächern, 17l
Produktstärken:
Viel Platz für die Aufbewahrung von Werkzeugen
Schneller Zugriff auf alle Fächer
Boden der Fächer mit Schaumstoff ausgelegt
Möglichkeit zum Verschliessen mit Vorhängeschloss
Produktstärken:
Viel Platz für die Aufbewahrung von Werkzeugen
Schneller Zugriff auf alle Fächer
Boden der Fächer mit Schaumstoff ausgelegt
Möglichkeit zum Verschliessen mit Vorhängeschloss
Stärken
Großer Stauraum.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | blech |
|---|---|
| Höhe | 220 mm |
| Länge | 470 mm |
| Breite | 215 mm |
| Gewicht | 5,003 kg |
| Typ | bt.11gpb |
| Farbe | rot |
| Zulässige Last | 30 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage