9632270015 Werkzeugsortiment Vision Sanitär 60-teilig im ABS-Koffer
Werkzeugkoffer
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:616C0015, 9632270015
Rubix:2936047
Hersteller:9632270015
Produktdetails : 9632270015 Werkzeugsortiment Vision Sanitär 60-teilig im ABS-Koffer
Werkzeugsortiment Vision Sanitär 60-teilig im ABS-Koffer Knipex
Sanitärwerkzeug-Satz Vision 27, 60-teilig Ausführung: Aus strapazierfähigen ABS-Kunststoff, mit Werkzeug- und Abdeckplatten. Herausnehmbare Werkzeugtafel mit 15 Werkzeugtaschen auf der Bodenseite und 6 Werkzeugtaschen sowie einem Klemmfach auf der Deckelseite. Koffer mit individuell unterteilbaren Einsätzen in der 60 mm tiefen Bodenschale und deren Abdecktafel mit 6 großen Werkzeugtaschen. Stabile Rasterscharniere mit 2 Kippzylinderschlösser. Satzinhalt: 1 Schlosserhammer 300 g 1 Maurermeißel 250 mm 1 Wasserwaage 300 mm 1 Sicherheits-Cuttermesser 18 mm 2 Wasserpumpenzangen Cobra® 250; 400 mm 1 Zangenschlüssel 250 mm 1 VDE-Storchschnabelzange gerade, 200 mm 1 VDE-Kraft-Seitenschneider 180 mm 1 Doppel-Maulschlüssel Joker 10 x 13 mm 1 Doppel-Maulschlüssel für Stock- und Express-Schrauben 17 x 19 mm; M10 1 Zyklop Metal-Knarren-Satz, 28-teilig 1 Winkelschraubendreher-Satz, 10-teilig, 1,5-10 mm 2 Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz 7; 9 mm 2 Schraubendreher Schlitz 3,5; 5,5 mm 2 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1; 2 3 Schraubendreher Innen-TORX® T 15; 20; 25 1 Phasenprüfer, einpolig 1 Schaltschrank-Schlüssel TwinKey®
Sanitärwerkzeug-Satz Vision 27, 60-teilig Ausführung: Aus strapazierfähigen ABS-Kunststoff, mit Werkzeug- und Abdeckplatten. Herausnehmbare Werkzeugtafel mit 15 Werkzeugtaschen auf der Bodenseite und 6 Werkzeugtaschen sowie einem Klemmfach auf der Deckelseite. Koffer mit individuell unterteilbaren Einsätzen in der 60 mm tiefen Bodenschale und deren Abdecktafel mit 6 großen Werkzeugtaschen. Stabile Rasterscharniere mit 2 Kippzylinderschlösser. Satzinhalt: 1 Schlosserhammer 300 g 1 Maurermeißel 250 mm 1 Wasserwaage 300 mm 1 Sicherheits-Cuttermesser 18 mm 2 Wasserpumpenzangen Cobra® 250; 400 mm 1 Zangenschlüssel 250 mm 1 VDE-Storchschnabelzange gerade, 200 mm 1 VDE-Kraft-Seitenschneider 180 mm 1 Doppel-Maulschlüssel Joker 10 x 13 mm 1 Doppel-Maulschlüssel für Stock- und Express-Schrauben 17 x 19 mm; M10 1 Zyklop Metal-Knarren-Satz, 28-teilig 1 Winkelschraubendreher-Satz, 10-teilig, 1,5-10 mm 2 Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz 7; 9 mm 2 Schraubendreher Schlitz 3,5; 5,5 mm 2 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1; 2 3 Schraubendreher Innen-TORX® T 15; 20; 25 1 Phasenprüfer, einpolig 1 Schaltschrank-Schlüssel TwinKey®
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
809,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
962,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

