Referenzen
Facom:BP.C24NPB
Rubix:3475933
EAN:3662424057274

Produktdetails : BP.C24NPB Werkzeugkoffer selbstschliessend 61cm
Der 24"-Werkzeugkoffer aus Kunststoff mit automatischer Verriegelung von FACOM ist eine robuste, geräumige und praxisorientierte Lösung für die sichere Aufbewahrung und den Transport von Profi-Werkzeugen. Er vereint Sicherheit, Ergonomie und hohe Stauraumkapazität. Dank seiner stapelbaren Konstruktion und widerstandsfähigen Komponenten ist er die ideale Wahl für Werkstätten und Baustellen.
Eigenschaften:
Der FACOM 24"-Werkzeugkoffer überzeugt durch sein stabiles Gehäuse aus Hartkunststoff und die automatischen Metallverschlüsse, die maximalen Schutz des Inhalts gewährleisten. Der Deckel ist mit zwei separaten Fächern für Kleinteile und Zubehör ausgestattet. Der ausziehbare Griff ermöglicht einen bequemen Transport, während das herausnehmbare Innenfach für optimale Organisation sorgt. Der Koffer ist für den intensiven Dauereinsatz konzipiert, stapelbar und kann zusätzlich mit einem Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) gesichert werden.
Spezifikationen:
• Länge: 603 mm
• Breite: 273 mm
• Höhe: 260 mm
• Nettogewicht: 2,8 kg
• Traglast: 28 kg
• Scharniermaterial: Kunststoff
• Verschlussmaterial: Kunststoffriegel
• Standfüße: Kunststoff
• Griff: Kunststoff, ausziehbar
• Außenfächer: 2 im Deckel
• Innenfächer: mit Trennwänden
• Herausnehmbares Fach
• Integrierte Organizer
• Box-Typ: stapelbar, Kunststoff
• Abschließbar (Vorhängeschloss nicht enthalten)
Markeninformationen:
Seit 1918 begleitet FACOM Fachanwender in Werkstätten, Fabriken, Garagen, Fahrzeugflotten und auf Baustellen – Generation für Generation. Die Markenhistorie ist eng mit den großen industriellen Fortschritten des 20. Jahrhunderts verbunden: vom Automobil- und Eisenbahnsektor über Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik und Hightech bis hin zu Großprojekten und Extremsportarten. Vom ersten einfachen Schraubenschlüssel bis hin zu tausenden Referenzen und Innovationen ist FACOM heute die führende Marke für Handwerkzeuge in Europa. Mit der Zertifizierung „Origine France Garantie“ unterstreicht FACOM sein Bekenntnis zur französischen Fertigung, die für erstklassige Qualität und anerkanntes Know-how steht.
Eigenschaften:
Der FACOM 24"-Werkzeugkoffer überzeugt durch sein stabiles Gehäuse aus Hartkunststoff und die automatischen Metallverschlüsse, die maximalen Schutz des Inhalts gewährleisten. Der Deckel ist mit zwei separaten Fächern für Kleinteile und Zubehör ausgestattet. Der ausziehbare Griff ermöglicht einen bequemen Transport, während das herausnehmbare Innenfach für optimale Organisation sorgt. Der Koffer ist für den intensiven Dauereinsatz konzipiert, stapelbar und kann zusätzlich mit einem Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) gesichert werden.
Spezifikationen:
• Länge: 603 mm
• Breite: 273 mm
• Höhe: 260 mm
• Nettogewicht: 2,8 kg
• Traglast: 28 kg
• Scharniermaterial: Kunststoff
• Verschlussmaterial: Kunststoffriegel
• Standfüße: Kunststoff
• Griff: Kunststoff, ausziehbar
• Außenfächer: 2 im Deckel
• Innenfächer: mit Trennwänden
• Herausnehmbares Fach
• Integrierte Organizer
• Box-Typ: stapelbar, Kunststoff
• Abschließbar (Vorhängeschloss nicht enthalten)
Markeninformationen:
Seit 1918 begleitet FACOM Fachanwender in Werkstätten, Fabriken, Garagen, Fahrzeugflotten und auf Baustellen – Generation für Generation. Die Markenhistorie ist eng mit den großen industriellen Fortschritten des 20. Jahrhunderts verbunden: vom Automobil- und Eisenbahnsektor über Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik und Hightech bis hin zu Großprojekten und Extremsportarten. Vom ersten einfachen Schraubenschlüssel bis hin zu tausenden Referenzen und Innovationen ist FACOM heute die führende Marke für Handwerkzeuge in Europa. Mit der Zertifizierung „Origine France Garantie“ unterstreicht FACOM sein Bekenntnis zur französischen Fertigung, die für erstklassige Qualität und anerkanntes Know-how steht.
Stärken
• Hohe Tragfähigkeit von 28 kg
• Sichere Metallverschlüsse
• Praktische Außenfächer für Kleinteile und Zubehör
• Herausnehmbares Fach für strukturierte Werkzeugorganisation
• Stapelbar für platzsparende Lagerung
• Ergonomischer, ausziehbarer Griff für komfortablen Transport
• Abschließbar für zusätzlichen Schutz des Inhalts
• Sichere Metallverschlüsse
• Praktische Außenfächer für Kleinteile und Zubehör
• Herausnehmbares Fach für strukturierte Werkzeugorganisation
• Stapelbar für platzsparende Lagerung
• Ergonomischer, ausziehbarer Griff für komfortablen Transport
• Abschließbar für zusätzlichen Schutz des Inhalts
Anwendungen
Dieser Werkzeugkoffer richtet sich an Profis aus Bauwesen, industrieller Instandhaltung, Automobilbranche und technischen Diensten. Er eignet sich ideal für den Transport einer großen Bandbreite an Werkzeugen auf Baustellen, in Werkstätten oder bei mobilen Einsätzen. Mit seiner hohen Kapazität, seiner robusten Bauweise und seiner intelligenten Organisation ist er ein unverzichtbares Arbeitsmittel für Techniker und Fachkräfte, die jederzeit schnellen und sicheren Zugriff auf ihre Werkzeuge benötigen.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | kunststoff |
|---|---|
| Höhe | 260 mm |
| Länge | 603 mm |
| Breite | 273 mm |
| Typ | bp.c24npb |
| Farbe | schwarz |
| Zulässige Last | 28 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage