8112901340 PACKOUT Koffer m. 3 Schubladen VE à 1 Stück

PACKOUT™ Schubladen-Werkzeugkästen

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Milwaukee:4932472130
Rubix:3230987
Hersteller:4932472130
EAN:4058546325268
01000792, 8112901340, 4932472130 PACKOUT Koffer m. 3 Schubladen VE à 1 Stück

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpolymer
Höhe414 mm
Länge363 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 8112901340 PACKOUT Koffer m. 3 Schubladen VE à 1 Stück


Die Milwaukee Packout™ Werkzeugbox mit 3 Schubladen wurde entwickelt, um eine optimale Organisation und schnellen Zugriff auf Ihre Ausrüstung zu ermöglichen, selbst dann, wenn sie mit anderen PACKOUT™-Elementen gestapelt ist. Robust und praktisch schützt sie Ihre Werkzeuge zuverlässig, sowohl auf der Baustelle als auch in der Werkstatt.

Eigenschaften:
Die Packout™-Box mit 3 Schubladen verbindet eine hohe Praxistauglichkeit mit außergewöhnlicher Widerstandsfähigkeit. Dank der kugelgelagerten Stahlschienen kann jede Schublade bis zu 11 kg tragen, sodass auch schwerere Werkzeuge sicher verstaut werden können. Die integrierten, verstellbaren Trennwände ermöglichen eine flexible und individuell anpassbare Organisation. Zusätzlich verhindert eine Sicherheitsleiste das unbeabsichtigte Öffnen während des Transports. Die Schubladen lassen sich außerdem mit einem Vorhängeschloss sichern, um den Inhalt vor Diebstahl zu schützen. Gefertigt aus schlagfesten Polymeren und mit verstärkten Metallecken bietet diese Box eine außergewöhnliche Langlebigkeit, selbst unter harten Arbeitsbedingungen mit Stößen, Staub und intensiver Nutzung.

Spezifikationen:
• Außenmaße: 363 × 564 × 414 mm
• Innenmaße (H × B × T): 76 × 414 × 318 mm
• Gesamttragfähigkeit: 22 kg
• Anzahl der Schubladen: 3
• Max. Belastung pro Schublade: 11 kg
• Material: schlagfeste Polymere und Metallverstärkungen
• Sicherheitsmechanismus: verriegelbare Leiste gegen unbeabsichtigtes Öffnen
• Kompatibilität: modulares PACKOUT™-Aufbewahrungssystem
• Produktreferenz: 4932472130

Stärken

• Flexible Organisation durch verstellbare Trennwände
• Schneller Zugriff auf Werkzeuge, auch bei gestapelter Verwendung
• Erhöhte Sicherheit dank Anti-Öffnungs-Leiste und Vorhängeschloss-Option
• Hohe Tragfähigkeit je Schublade und besonders robuste Bauweise
• Vollständig integrierbar in das PACKOUT™-System für maximale Modularität

Anwendungen

Diese robuste Werkzeugbox mit 3 Schubladen eignet sich ideal für Fachkräfte aus Bauwesen, Instandhaltung und Industrie. Sie ermöglicht einen sicheren Transport der Werkzeuge, auf der Baustelle, in der Werkstatt oder bei häufigen Einsätzen unterwegs. Dank der Kompatibilität mit dem PACKOUT™-System fügt sie sich perfekt in modulare Konfigurationen ein, um Organisation und Lagerung optimal zu gestalten.

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffpolymer
Höhe414 mm
Länge363 mm
Breite564 mm
Farbeschwarz
Zulässige Last22 kg
221,07 exkl. MwSt.
/ Stück
263,07 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std