• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.809)
    • Bearbeitung(41.662)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.206)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.102)
    • Handwerkzeuge(20.269)
    • Elektrowerkzeuge(2.990)
    • Pneumatikwerkzeuge(241)
    • Spezialwerkzeuge(2.403)
    • Verschiedene Werkzeuge(101)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.459)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Spannwerkzeuge(11.467)
    • Zangen, Schraubstöcke, Schraubbacken(1.840)
    • Abzieher(554)
    • Hammerwerk, Schlagwerkzeuge(1.311)
    • Sägen, Schneiden, Feilen(3.528)
    • Aufbewahrung(1.566)
    Siehe Handwerkzeuge
    1. Rubix Kategorien
    2. Werkzeug / Messtechnik
    3. Handwerkzeuge
    4. Aufbewahrung
    5. Werkzeugkisten und -kästen
    6. Werkzeugkasten
    7. 3610007440 Agile Toolbox

    3610007440 Agile Toolbox

    Werkzeugkasten Legamaster

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Legamaster:7-125400
    Rubix:2991312

    Produktdetails : 3610007440 Agile Toolbox


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    111,15 € exkl. MwSt.
    / Stück
    132,27 € inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    7850930 Werkzeugbox PP 547 x 271 x278 mm7850931 Werkzeugbox PP 595 x 289 x 328 mm886306 Werkzeugbox PP 595 x 345 x 355 mm854271 Werkzeugtasche, Polyester, 520x250x340mm ,736221 Werkzeugkasten 430x200x200mm rot7850929 Werkzeugbox PP 462 x 256 x 242mm852008 Werkzeugtasche, Polyester, 420x230x260 mm ,1265 L Werkzeugkasten, leer, 5 Fächer, 210x420x225 mm9715010010 Transportbox MUB 78 780x410x330mm mit RollenBT.13GPB Werkzeugkasten 5 Faecher1-94-749 Werkzeugbox FatMax Strukturschaum 231263 L Werkzeugkasten, leer, 3 Fächer, 160x420x225 mm9773880030 Werkzeugkoffer 470x365x200mm ABS Tafel mit Taschen3149-OR (BAHCO) Werkzeugkasten, 5 Unterteilungen, Orange9789750020 Schublanden-Koffer 440x300x250mm
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap