Referenzen
SKF:26144
Rubix:827517
Hersteller:515343
EAN:0085311027687


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 66,68 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85,62 mm |
| Breite | 6,35 mm |
Produktdetails : 26144 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 24,9 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 66,68 mm |
| Außendurchmesser | 85,62 mm |
| Breite | 6,35 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallbewehrte dichtung außen ohne feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage