40X62X6 BABSL FKM 75 595 Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB3 SL05
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49452894
Rubix:29054
Hersteller:49452894

Produktdetails : 40X62X6 BABSL FKM 75 595 Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB3 SL05
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 6 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,18 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
