95X115X13 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM6X7

Simmerring BA

Siehe technische Informationen
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40412667
Rubix:1062579
Hersteller:40412667
95X115X13 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM6X7
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser115 mm
Breite13 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 95X115X13 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM6X7


Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Wellendichtring

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser115 mm
Breite13 mm
Werkstofffkm/fpm
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
Zolltarifcode84842000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,55 exkl. MwSt.
/ Stück
75,62 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
63,55 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
63,56 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
37,87 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
33,95 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
30,91 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
28,00 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
25,01 exkl. MwSt. / Stück
500 und mehr
21,06 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std