28X40X7 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM2SLX7

Simmerring BA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40411241
Rubix:28384
Hersteller:40411241
28X40X7 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM2SLX7

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser28 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 28X40X7 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM2SLX7


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Stärken

Der Simmerring von Freudenberg bietet Schutz gegen mäßigen bis mittleren Schmutzanfall von außen. Auch bei erhöhter Rauheit der Bohrung dichtet er Gehäusebohrungen sicher ab. Ebenso ist die Abdichtung dünnflüssiger und gasförmiger Medien durch die Wärmedehnung und das geteilte Gehäuse möglich.

Anwendungen

Der Simmerring bietet ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen. Er ist einsetzbar bei Achsen mit moderater Schmutzbeaufschlagung, Elektrowerkzeugen und Industriegetrieben.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser28 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite7 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
Zolltarifcode84842000
32,74 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
38,96 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
5 bis 19 Stück
32,74 € exkl. MwSt. / 5 Stück
20 bis 49 Stück
29,36 € exkl. MwSt. / 5 Stück
50 bis 99 Stück
26,72 € exkl. MwSt. / 5 Stück
100 bis 199 Stück
24,20 € exkl. MwSt. / 5 Stück
200 bis 499 Stück
21,62 € exkl. MwSt. / 5 Stück
500 bis 999 Stück
18,20 € exkl. MwSt. / 5 Stück
1000 und mehr
15,61 € exkl. MwSt. / 5 Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen