100X130X13 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BA U5 SL X2
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40413211
Rubix:30597
Hersteller:40413211


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 100X130X13 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BA U5 SL X2
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 13 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,95 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std