V 300 L NBR 60 V-Ring

V-Ring (V) 300 L - ozonbeständig (OZB) - In der Form vulkanisiert (FORM)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:49430637
Rubix:37391
Hersteller:49430637
V 300 L NBR 60 V-Ring

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser270 mm
Außendurchmesser283 mm
Breite10,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : V 300 L NBR 60 V-Ring


V-Ringe werden in der Regel für drucklose Abdichtungen gegen Schmutz, Spritzwasser und Öl an beweglichen Wellen eingesetzt. Dabei wirkt die V-förmige Dichtlippe, die dem V-Ring den Namen gab, axial. Als Material werden meistens die Dichtungswerkstoffe NBR, FKM und FPM verwendet.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht40 g
Innendurchmesser270 mm
Außendurchmesser283 mm
Breite10,5 mm
Werkstoffnbr
Ausführungnicht anwendbar
HerkunftslandTW
Zolltarifcode40169300
9,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,26 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
9,46 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
9,45 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
7,94 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
7,07 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
6,43 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
5,98 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
5,53 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
5,09 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
4,97 € exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
4,88 € exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen