40X80X10 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU3X2

Simmerring BA

Siehe technische Informationen
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40413790
Rubix:29094
Hersteller:40413790
40X80X10 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU3X2
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 40X80X10 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU3X2


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite10 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
Zolltarifcode84842000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,81 exkl. MwSt.
/ Stück
21,19 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
17,81 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
10,61 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
9,52 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
8,66 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
7,85 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
7,01 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
5,90 exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
5,06 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std