75X95X10 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU5X2

Simmerring BA

Siehe technische Informationen
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40413725
Rubix:30214
Hersteller:40413725
75X95X10 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU5X2
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser95 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 75X95X10 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU5X2


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser95 mm
Breite10 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
Zolltarifcode84842000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,17 exkl. MwSt.
/ Stück
26,38 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
22,17 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
22,18 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
13,21 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
11,85 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
10,78 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
9,77 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
8,73 exkl. MwSt. / Stück
500 und mehr
7,35 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std