100X120X10 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM5X7
Radialwellendichtung
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49376606
Rubix:2233538
Hersteller:BAUM5X7 100,0X 120,0X 10,0 902


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 100X120X10 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM5X7
Stärken
-Standardausführung nach DIN 3760
Mit Zugfeder
Gummierter Außenmantel
Ohne Schutzlippe
Material Verstärkungsblech: unlegierter Stahl DIN
EN 10027-1
Mit Zugfeder
Gummierter Außenmantel
Ohne Schutzlippe
Material Verstärkungsblech: unlegierter Stahl DIN
EN 10027-1
Anwendungen
Industriegetriebe;Achsen;Elektrowerkzeuge;Getriebe für Land- und Baumaschinen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std