WATHOSE OLIV, 47 PP713500047, Sohle PVC/Nitril, Hose PVC PES Mat.
Wathose
Siehe technische InformationenReferenzen
HANDELSWARE:WATHOSE OLIV, 47
Rubix:2699554
Produktdetails : WATHOSE OLIV, 47 PP713500047, Sohle PVC/Nitril, Hose PVC PES Mat.
Bester Schutz vor Nässe
• Material aus PVC auf Polyester-Trägermaterial, 600 g/m²
• Stiefelmaterial: Schaft PVC, Sohle: PVC/Niril
• Nähte doppelt verschweißt
• Träger individuell einstellbar mit Kunststoff-Schnallen
• Stiefel mit korrosionsfreier Stahlkappe und Stahlzwischensohle
• Farbe: olivgrün
• Schutzklasse: S5 SRA Anwendungsbereich: Für Arbeiten in Fischereien, in der Industrie und auf Baustellen
• Material aus PVC auf Polyester-Trägermaterial, 600 g/m²
• Stiefelmaterial: Schaft PVC, Sohle: PVC/Niril
• Nähte doppelt verschweißt
• Träger individuell einstellbar mit Kunststoff-Schnallen
• Stiefel mit korrosionsfreier Stahlkappe und Stahlzwischensohle
• Farbe: olivgrün
• Schutzklasse: S5 SRA Anwendungsbereich: Für Arbeiten in Fischereien, in der Industrie und auf Baustellen
Größe 47
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grün |
|---|---|
| Größe | 47 |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

