886750 PLUS 1 GR. S MARINE-SCHWARZ Arbeitshose 63 % Polyester 34 % BW 3 % Elastan 240 g/qm
URBAN WORK PLUS 2 HOSE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:886750
Rubix:2861205
EAN:3660338401381



Dokumente
Produktdetails : 886750 PLUS 1 GR. S MARINE-SCHWARZ Arbeitshose 63 % Polyester 34 % BW 3 % Elastan 240 g/qm
Diese Arbeitshose der Marke GISS wird aus einem besonders komfortablen und abriebfesten Stretchgewebe gefertigt. Sie ist ein zuverlässiger Begleiter für Fachkräfte, die Wert auf funktionelle und angenehm zu tragende Arbeitskleidung für den ganzen Arbeitstag legen.
Eigenschaften:
Die URBAN WORK PLUS 2 Hose kombiniert strapazierfähiges Stretch-Twill-Gewebe mit einer ergonomischen Passform. Das Material aus Polyester, Baumwolle und Elasthan bietet eine hohe Verschleißfestigkeit und zugleich optimale Bewegungsfreiheit. Der kontrastfarbene Bund mit Knopfverschluss verleiht der Hose ein modernes Design, während der elastische Bund im Rückenbereich den Tragekomfort bei Bewegung deutlich erhöht. Mit fünf praxisgerechten Taschen, darunter eine Maßstabtasche, eignet sich das Modell ideal für Profis, die Werkzeuge stets griffbereit haben müssen.
Spezifikationen:
• Größen: in vielen Varianten erhältlich
• Material: Stretch-Twill (63 % Polyester, 34 % Baumwolle, 3 % Elasthan)
• Gewicht: 240 g/m²
• Bund: elastisch im Rücken, Knopfverschluss vorn
• Taschen: 5 (inklusive Maßstabtasche)
• Schnitt: körpernah
Normen:
• EN ISO 13688 (Allgemeine Anforderungen an Schutzkleidung für den professionellen Einsatz)
Markeninformationen:
Seit über 25 Jahren steht GISS in Frankreich für hochwertige Persönliche Schutzausrüstung (PSA). Heute beliefert die Marke fast 40.000 Kunden in ganz Europa mit sicheren, wirtschaftlichen und normkonformen Lösungen. Als exklusive Marke der Rubix-Gruppe profitiert GISS von einem Netzwerk mit über 650 Niederlassungen in 22 Ländern und bietet so Nähe, Beratung und technische Expertise direkt vor Ort.
Eigenschaften:
Die URBAN WORK PLUS 2 Hose kombiniert strapazierfähiges Stretch-Twill-Gewebe mit einer ergonomischen Passform. Das Material aus Polyester, Baumwolle und Elasthan bietet eine hohe Verschleißfestigkeit und zugleich optimale Bewegungsfreiheit. Der kontrastfarbene Bund mit Knopfverschluss verleiht der Hose ein modernes Design, während der elastische Bund im Rückenbereich den Tragekomfort bei Bewegung deutlich erhöht. Mit fünf praxisgerechten Taschen, darunter eine Maßstabtasche, eignet sich das Modell ideal für Profis, die Werkzeuge stets griffbereit haben müssen.
Spezifikationen:
• Größen: in vielen Varianten erhältlich
• Material: Stretch-Twill (63 % Polyester, 34 % Baumwolle, 3 % Elasthan)
• Gewicht: 240 g/m²
• Bund: elastisch im Rücken, Knopfverschluss vorn
• Taschen: 5 (inklusive Maßstabtasche)
• Schnitt: körpernah
Normen:
• EN ISO 13688 (Allgemeine Anforderungen an Schutzkleidung für den professionellen Einsatz)
Markeninformationen:
Seit über 25 Jahren steht GISS in Frankreich für hochwertige Persönliche Schutzausrüstung (PSA). Heute beliefert die Marke fast 40.000 Kunden in ganz Europa mit sicheren, wirtschaftlichen und normkonformen Lösungen. Als exklusive Marke der Rubix-Gruppe profitiert GISS von einem Netzwerk mit über 650 Niederlassungen in 22 Ländern und bietet so Nähe, Beratung und technische Expertise direkt vor Ort.
Stärken
• Elastisches Stretchgewebe für höchsten Tragekomfort und maximale Bewegungsfreiheit
• Elastischer Bund hinten: sicherer Sitz ohne Druckstellen
• Hervorragende Strapazierfähigkeit, geeignet für intensive Einsätze
• Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis für zuverlässige Berufsbekleidung
• Elastischer Bund hinten: sicherer Sitz ohne Druckstellen
• Hervorragende Strapazierfähigkeit, geeignet für intensive Einsätze
• Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis für zuverlässige Berufsbekleidung
Anwendungen
Die URBAN WORK PLUS 2 Hose ist die ideale Wahl für Fachkräfte in Industrie, Logistik, Handwerk, Bauwesen, Instandhaltung und Service. Sie bietet eine langlebige und bequeme Arbeitskleidung, die speziell für anspruchsvolle Tätigkeiten entwickelt wurde und gleichzeitig volle Bewegungsfreiheit gewährleistet.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | marineblau |
|---|---|
| Größe | s |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 240 g/m² |
| Werkstoff | polyester / baumwolle / elasthan |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage