845032 URBAN WORK 2 GR. 3XL GRAU-SCHWARZ Arbeitshose 60% Polyester 40 % BW 245 g/qm

Hose URBAN WORK 1

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:845032
Rubix:3238050
EAN:3660338074721
845032 URBAN WORK 2 GR. 3XL GRAU-SCHWARZ Arbeitshose 60% Polyester 40 % BW 245 g/qm
brand logo

Technische Zusammenfassung

Farbegrau
Größe3xl
Hauptmaterialbaumwolle
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 845032 URBAN WORK 2 GR. 3XL GRAU-SCHWARZ Arbeitshose 60% Polyester 40 % BW 245 g/qm


Die URBAN WORK 1 Arbeitshose der Marke GISS wurde speziell entwickelt, um den hohen Anforderungen von Fachkräften gerecht zu werden, die ein funktionales, komfortables und strapazierfähiges Arbeitskleidungsstück benötigen. Gefertigt aus einem robusten Köpergewebe aus Baumwolle und Polyester, kombiniert diese Hose Flexibilität, Leichtigkeit und Widerstandsfähigkeit – ideal für den ganzjährigen Einsatz.

Eigenschaften:
Die URBAN WORK 1 Hose bietet maximale Bewegungsfreiheit durch seitlich integrierte Gummizüge, die für einen komfortablen Sitz bei unterschiedlichen Körperformen sorgen. Der Bund ist mit einem stabilen Knopf verschließbar und verfügt über verstärkte Gürtelschlaufen in Kontrastfarbe vorne und hinten – für mehr Stabilität und einen modernen Look. Der Reißverschluss gewährleistet eine schnelle und sichere Handhabung.
Für die tägliche Praxis im Arbeitsumfeld ist die Hose mit zahlreichen Taschen ausgestattet: darunter eine Seitentasche mit Balg, eine Zollstocktasche sowie ein Werkzeughalter. Die Hosenbeine sind mit einem Saum versehen, der unkomplizierte Änderungen ermöglicht. Doppelte Nähte an stark beanspruchten Stellen erhöhen die Langlebigkeit. Die Hose schützt vor oberflächlichen mechanischen Einwirkungen bei leichten Risiken, jedoch nicht vor chemischen, elektrischen oder thermischen Gefahren.

Spezifikationen:
• Material: Köpergewebe, 60 % Baumwolle / 40 % Polyester
• Grammatur: 245 g/m²
• Seitliche Elastik-Einsätze im Bund
• Verschluss: Knopf + Reißverschluss
• Gürtelschlaufen vorne und hinten in Kontrastgewebe
• Saum für einfache Änderungen vorbereitet
• Seitennähte mit doppelten Steppnähten verstärkt
• Taschen: zwei vorne, zwei hinten, eine Seitentasche mit Balg
• Inklusive Zollstocktasche und Werkzeughalter

Normen:
• Richtlinie 89/686/EWG: Erfüllt die grundlegenden Sicherheitsanforderungen für persönliche Schutzausrüstung (PSA)
• EN 340: Allgemeine Anforderungen an Schutzkleidung (Ergonomie, Unbedenklichkeit, Größen, Pflege)
• EN ISO 13934-1: Messung der Reißfestigkeit von Textilien
• Ergebnisse: Kette > 1300 N / Schuss > 627 N
• EN ISO 13937-2: Prüfung der Weiterreißfestigkeit
• Ergebnisse: Kette > 25 N / Schuss > 25 N
• EN ISO 12947-2 (Martindale): Scheuerfestigkeit > 70.000 Zyklen – für hohe Haltbarkeit

Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke der Rubix-Gruppe, spezialisiert auf persönliche Schutzausrüstung (PSA) für Fachkräfte aus Industrie, Handwerk und Technik. Mit über 25 Jahren Erfahrung, einem europaweiten Netzwerk und hoher technischer Kompetenz bietet GISS Produkte, die Sicherheit, Komfort und Langlebigkeit vereinen. Das Sortiment umfasst Lösungen für Kopf-, Hand- und Fußschutz sowie Arbeitskleidung für anspruchsvolle Einsatzumgebungen. GISS überzeugt durch konsequente Einhaltung europäischer Normen und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Stärken

• Strapazierfähiges Baumwoll-Polyester-Gewebe
• Ergonomische Passform für optimale Bewegungsfreiheit
• Seitliche Elastik-Einsätze für hohen Tragekomfort
• Vielfältige Taschen, inklusive Zollstock- und Werkzeughalter
• Anpassbarer Saum für individuelle Änderungen
• Doppelte Nähte für erhöhte Robustheit
• Moderner Stil mit optischen Kontrasten
• Geeignet für den ganzjährigen Einsatz

Anwendungen

Diese Arbeitshose ist die ideale Wahl für Fachkräfte im Baugewerbe, in der leichten Industrie, in der Instandhaltung, Logistik oder im technischen Service. Dank der robusten und praktischen Konstruktion ist sie bestens für den intensiven Einsatz im Arbeitsalltag geeignet – sowohl im Innen- als auch im Außeneinsatz. Sie garantiert durchgehend hohen Komfort und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit während der gesamten Arbeitszeit.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Farbegrau
Größe3xl
Hauptmaterialbaumwolle
Sekundäre Farbemarineblau
Grammatur245 g/m²
Werkstofftwill 60 % baumwolle / 40 % polyester
433,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
515,75 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Größe