845017 URBAN WORK 2 GR. 2XL GRAU-SCHWARZ Arbeitshose 60% Polyester 40 % BW 245 g/qm

Hose URBAN WORK 2

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:845017
Rubix:2861106
EAN:3660338074592
845017 URBAN WORK 2 GR. 2XL GRAU-SCHWARZ Arbeitshose 60% Polyester 40 % BW 245 g/qm
brand logo

Technische Zusammenfassung

Farbegrau
Größe2xl
Hauptmaterialbaumwolle
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 845017 URBAN WORK 2 GR. 2XL GRAU-SCHWARZ Arbeitshose 60% Polyester 40 % BW 245 g/qm


Die URBAN WORK 2 Arbeitshose der Marke GISS wurde speziell entwickelt, um den hohen Anforderungen von Profis gerecht zu werden, die Wert auf Komfort, Langlebigkeit und Funktionalität legen. Dank einer intelligenten Mischung aus Baumwolle und Polyester vereint sie Strapazierfähigkeit mit Flexibilität und ist ideal für den täglichen Einsatz das ganze Jahr über.

Eigenschaften:
Diese Arbeitshose überzeugt durch ihren ergonomischen Schnitt, der eine große Bewegungsfreiheit ermöglicht und für langanhaltenden Tragekomfort sorgt. Der seitlich elastische Bund passt sich optimal der Körperform an, ohne einzuengen und gewährleistet so einen perfekten Sitz. Verstärkte Nähte, doppelte Steppnähte und eine hochwertige Gewebestruktur garantieren eine hervorragende Widerstandsfähigkeit, auch bei intensiver Nutzung. Zahlreiche strategisch platzierte Taschen bieten ausreichend Platz für Werkzeuge und Zubehör, sodass alles stets griffbereit ist. Diese Arbeitshose schützt den Träger vor oberflächlichen mechanischen Einwirkungen und ist ausschließlich für geringe Risiken ausgelegt. Sie bietet keinen Schutz gegen chemische, elektrische oder thermische Gefahren.

Spezifikationen:
• Material: Köpergewebe, 60 % Baumwolle, 40 % Polyester
• Grammatur: 245 g/m²
• Bund: Seitlich elastisch
• Verschluss: Reißverschluss mit Knopf
• Gürtelschlaufen: Vorne und hinten in Kontrastfarbe
• Nähte: Doppelte Seitensteppnähte für zusätzliche Robustheit
• Saum: Für einfache Änderungen vorbereitet
• Taschen: 2 Fronttaschen, 2 Gesäßtaschen, 1 seitliche Blasebalgtasche

Normen:
• Richtlinie 89/686/EWG: Gewährleistet die Einhaltung der grundlegenden Sicherheitsanforderungen für persönliche Schutzausrüstung (PSA)
• EN 340: Legt allgemeine Anforderungen an Schutzkleidung fest, insbesondere in Bezug auf Ergonomie, Unbedenklichkeit und Größe
• EN ISO 13934-1: Misst die Reißfestigkeit von Textilien. Ergebnis: Kettfaden > 1300 N / Schussfaden > 627 N
• EN ISO 13937-2: Bewertet die Weiterreißfestigkeit von Geweben. Ergebnis: Kettfaden > 25 N / Schussfaden > 25 N
• EN ISO 12947-2 (Martindale-Methode): Testet die Abriebfestigkeit von Textilien. Ergebnis: > 70.000 Zyklen – ein Indikator für sehr hohe Haltbarkeit

Informationen zur Marke:
GISS ist eine exklusive Marke der RUBIX-Gruppe, die sich auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA) spezialisiert hat. Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich hat GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten entwickelt. Ziel ist es, zuverlässige Sicherheitslösungen zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten, ohne Kompromisse bei Schutz und Tragekomfort einzugehen. Die Marke zeichnet sich durch ihr Engagement für Innovation und Benutzerfreundlichkeit aus. In Zusammenarbeit mit führenden Herstellern weltweit stellt GISS eine außergewöhnliche Verfügbarkeit und Zugänglichkeit ihrer Produkte sicher und deckt damit die vielfältigen Anforderungen von Unternehmen in ganz Europa ab.

Stärken

• Leichtes, strapazierfähiges Gewebe für den ganzjährigen Einsatz
• Elastischer Bund für eine optimale Passform
• Zahlreiche funktionelle Taschen für Werkzeuge und Zubehör
• Verstärkte Nähte für besonders hohe Haltbarkeit
• Einfach anzupassender Saum für individuelle Änderungen

Anwendungen

Diese Arbeitshose ist ideal für Fachkräfte in den Bereichen Wartung, Industrie, Logistik, Bauwesen und technische Dienstleistungen. Schnitt und Ausstattung machen sie zur perfekten Wahl für Werkstattarbeiten, Baustelleneinsätze oder Außendiensttätigkeiten.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Farbegrau
Größe2xl
Hauptmaterialbaumwolle
Sekundäre Farbeschwarz
Grammatur245 g/m²
Werkstofftwill 60 % baumwolle / 40 % polyester
443,20 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
527,41 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe