886746 PLUS 1 GR. XL GRAU-SCHWARZ Arbeitshose 63 % Polyester 34 % BW 3 % Elastan 240 g/qm
STADTARBEIT PLUS 1 HOSE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:886746
Rubix:3238024
EAN:3660338401350



Dokumente
Produktdetails : 886746 PLUS 1 GR. XL GRAU-SCHWARZ Arbeitshose 63 % Polyester 34 % BW 3 % Elastan 240 g/qm
Die Arbeitshose URBAN WORK PLUS 1 von GISS ist ein durchdachtes Workwear-Modell, entwickelt für die Anforderungen von Fachkräften, die täglich in Bewegung sind.
Eigenschaften:
Gefertigt aus strapazierfähigem Stretch-Gewebe bietet die URBAN WORK PLUS 1 maximale Bewegungsfreiheit während des gesamten Arbeitstags. Der moderne Schnitt passt sich unterschiedlichen Körperformen optimal an und kombiniert hohen Tragekomfort mit einem professionellen Erscheinungsbild. Der schwarze Bund mit Knopfverschluss wird durch einen elastischen Einsatz am Rücken ergänzt, was sicheren Halt ohne Druckstellen gewährleistet. Fünf praktische Taschen, darunter eine spezielle Meterstabtasche, ermöglichen das sichere Verstauen von Werkzeugen und kleinen Arbeitsutensilien. Die robuste Verarbeitung macht diese Hose besonders langlebig – selbst bei intensiver täglicher Nutzung in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen.
Spezifikationen:
• Materialzusammensetzung: 63 % Polyester, 34 % Baumwolle, 3 % Elasthan
• Gewebeart: Stretch-Twill
• Gewicht: 240 g/m²
• Große Auswahl an Größen
• Elastischer Bund für verbesserten Tragekomfort
• Anzahl Taschen: 5 (inkl. 1 Meterstabtasche)
Normen:
• Erfüllt die Anforderungen der Norm EN ISO 13688 für allgemeine Schutzkleidung
Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke von Rubix, spezialisiert auf persönliche Schutzausrüstung und Arbeitssicherheit. Seit über 25 Jahren unterstützt GISS Unternehmen in ganz Europa mit hochwertigen Produkten, die den strengsten Normen entsprechen. Durch die Zusammenarbeit mit führenden Zulieferern und die Verwendung erstklassiger Materialien bietet GISS Persönliche Schutzausrüstung (PSA) auf Augenhöhe mit bekannten Marken – zu wettbewerbsfähigen Konditionen.
Eigenschaften:
Gefertigt aus strapazierfähigem Stretch-Gewebe bietet die URBAN WORK PLUS 1 maximale Bewegungsfreiheit während des gesamten Arbeitstags. Der moderne Schnitt passt sich unterschiedlichen Körperformen optimal an und kombiniert hohen Tragekomfort mit einem professionellen Erscheinungsbild. Der schwarze Bund mit Knopfverschluss wird durch einen elastischen Einsatz am Rücken ergänzt, was sicheren Halt ohne Druckstellen gewährleistet. Fünf praktische Taschen, darunter eine spezielle Meterstabtasche, ermöglichen das sichere Verstauen von Werkzeugen und kleinen Arbeitsutensilien. Die robuste Verarbeitung macht diese Hose besonders langlebig – selbst bei intensiver täglicher Nutzung in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen.
Spezifikationen:
• Materialzusammensetzung: 63 % Polyester, 34 % Baumwolle, 3 % Elasthan
• Gewebeart: Stretch-Twill
• Gewicht: 240 g/m²
• Große Auswahl an Größen
• Elastischer Bund für verbesserten Tragekomfort
• Anzahl Taschen: 5 (inkl. 1 Meterstabtasche)
Normen:
• Erfüllt die Anforderungen der Norm EN ISO 13688 für allgemeine Schutzkleidung
Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke von Rubix, spezialisiert auf persönliche Schutzausrüstung und Arbeitssicherheit. Seit über 25 Jahren unterstützt GISS Unternehmen in ganz Europa mit hochwertigen Produkten, die den strengsten Normen entsprechen. Durch die Zusammenarbeit mit führenden Zulieferern und die Verwendung erstklassiger Materialien bietet GISS Persönliche Schutzausrüstung (PSA) auf Augenhöhe mit bekannten Marken – zu wettbewerbsfähigen Konditionen.
Stärken
• Stretch-Material für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit, auch in kniender oder gebückter Haltung
• Hohe Strapazierfähigkeit dank Polyester/Baumwoll-Mischgewebe
• Optimiertes Preis-Leistungs-Verhältnis für Unternehmen mit Fokus auf Qualität und Kosteneffizienz
• Hohe Strapazierfähigkeit dank Polyester/Baumwoll-Mischgewebe
• Optimiertes Preis-Leistungs-Verhältnis für Unternehmen mit Fokus auf Qualität und Kosteneffizienz
Anwendungen
Ideal für Profis aus Industrie, Logistik, Bauwesen, Instandhaltung und Service. Die Workwear-Hose ist speziell auf die Anforderungen von Tätigkeiten ausgelegt, bei denen Komfort, Langlebigkeit und Bewegungsfreiheit entscheidend sind. Perfekt geeignet für Arbeitsumgebungen, in denen Beschäftigte regelmäßig zwischen Stehen, Hocken und dynamischer Bewegung wechseln.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grau |
|---|---|
| Größe | xl |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 240 g/m² |
| Werkstoff | polyester / baumwolle / elastan |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
317,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
377,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen