886731 CLASSIC 2 GR. L GRAU-SCHWARZ Arbeitshose 65 % Polyester 35 % BW 235 g/qm

URBAN WORK CLASSIC 2 HOSE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:886731
Rubix:3238009
EAN:3660338401220
886731 CLASSIC 2 GR. L GRAU-SCHWARZ Arbeitshose 65 % Polyester 35 % BW 235 g/qm

Technische Zusammenfassung

Farbegrau
Größel
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 886731 CLASSIC 2 GR. L GRAU-SCHWARZ Arbeitshose 65 % Polyester 35 % BW 235 g/qm


Die Arbeitshose URBAN WORK CLASSIC 2 der Marke GISS wurde entwickelt, um höchsten Komfort, Strapazierfähigkeit und Bewegungsfreiheit im Arbeitsalltag zu gewährleisten. Sie eignet sich für den ganzjährigen professionellen Einsatz und erfüllt die Anforderungen in Industrie, Handwerk und Logistik.

Eigenschaften:
Gefertigt aus leichtem, strapazierfähigem Twill-Gewebe (65 % Polyester / 35 % Baumwolle), bietet die URBAN WORK CLASSIC 2 optimale Bewegungsfreiheit bei gleichzeitig hoher Langlebigkeit. Die funktionale Passform verfügt über einen seitlich elastischen Bund für perfekten Sitz. Fünf sinnvoll platzierte Taschen, darunter eine praktische Maßstabtasche, ermöglichen das sichere Mitführen von Werkzeugen und Arbeitsutensilien. Zudem ist die Hose für die Verwendung von Kniepolstern ausgelegt, was zusätzlichen Schutz bei knienden Tätigkeiten bietet. Das dezente Grau macht sie zu einem vielseitigen Kleidungsstück, das in vielen Berufsfeldern eingesetzt werden kann.

Spezifikationen:
• Verfügbare Größen: zahlreiche Optionen
• Material: Twill, 65 % Polyester / 35 % Baumwolle
• Grammatur: 235 g/m²
• Bund: seitlich elastisch
• Taschen: 5, davon 1 Maßstabtasche
• Kniepolstertaschen: vorhanden
• Farbe: Grau
• Einsatzbereich: Ganzjahresbekleidung

Normen:
• EN ISO 13688 (Allgemeine Anforderungen an Schutzkleidung)
• EN 14404 Typ 2, Stufe 0 (Knie­schutz in Kombination mit geeigneten Kniepolstern)

Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke der Rubix-Gruppe, dem führenden europäischen Anbieter von Industriebedarf. Seit über 25 Jahren bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Persönlicher Schutzausrüstung und Sicherheitsprodukten. Mit fast 40.000 Kunden in ganz Europa steht GISS für zuverlässige, wirtschaftliche Lösungen zum Schutz des wertvollsten Gutes eines Unternehmens: seiner Mitarbeiter.

Stärken

• Hohe Bewegungsfreiheit dank leichtem, flexiblem Gewebe
• Funktioneller Schnitt mit elastischem Bund für optimalen Tragekomfort
• Praktische Organisation durch 5 Taschen, inkl. Maßstabtasche
• Kniepolster-kompatibel für zusätzliche Sicherheit

Anwendungen

Die URBAN WORK CLASSIC 2 ist die ideale Arbeitshose für zahlreiche Berufsgruppen. Sie eignet sich hervorragend für Fachkräfte aus Industrie, Logistik und Instandhaltung sowie für Handwerker und Dienstleistungsbetriebe.

Technische Informationen


Attribute
Farbegrau
Größel
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbeschwarz
Grammatur235 g/m²
Werkstoffbaumwolle / polyester
272,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
324,16 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Größe