WARNWESTE OR KLETTVERSCHLUSS PP6128681, EN ISO 20471 Klasse 2, EN ISO 13688, 100% PES
Warnweste, Polyester
Siehe technische InformationenReferenzen
Feldtmann:FEL-22686
Rubix:1499431
Produktdetails : WARNWESTE OR KLETTVERSCHLUSS PP6128681, EN ISO 20471 Klasse 2, EN ISO 13688, 100% PES
Angenehm zu tragen
● Material: 100 % Polyester
● Gewicht: 170 g/m²
● Mit Klettverschluss
● Reflexstreifen
● Waschtemperatur: 5 mal bei 40 °C
● Norm: EN ISO 20471 Klasse 2
● Verpackungseinheit: 50 Stück Anwendungsbereich: Straßenbau, Bauhof, Abschleppdienst, PKW Notfallweste, Radfahrer im Straßenverkehr
● Material: 100 % Polyester
● Gewicht: 170 g/m²
● Mit Klettverschluss
● Reflexstreifen
● Waschtemperatur: 5 mal bei 40 °C
● Norm: EN ISO 20471 Klasse 2
● Verpackungseinheit: 50 Stück Anwendungsbereich: Straßenbau, Bauhof, Abschleppdienst, PKW Notfallweste, Radfahrer im Straßenverkehr
fluoreszierend orange, Größe 1
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | orange |
|---|---|
| Größe | einheitsgröße |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

