Feldtmann
Filteroptionen
KATEGORIEN
arbeitsschutz (13)
fluidtechnik (1)
befestigung / montage (1)
1Hersteller
feldtmann
(15)
9 Produkt (e) mit 15 Variante (n):
FEL-0424-10 Einweghandschuh Nitril orange Gr.10 (XL)
- feldtmann:0424-10
- rubix:2467115
- ean:4025888263459
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Größe:10
- Länge:240 mm
- Chemikalienschutzwert:jkpt
10,10 € exkl. MwSt.
/ Packung
FEL-2309 Paul Thinsulate Mütze marine
- feldtmann:FEL-2309
- rubix:1499485
- ean:4025888167405
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Farbe:marineblau
- Größe:einheitsgröße
- Hauptmaterial:polyester
58,92 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
FEL-6831 RL 25 C/52 Bau- und Industrieschlauch
- feldtmann:FEL-6831 RL 25
- rubix:2142228
- ean:4025888272789
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
28,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
FEL-23426-XXL Melvin Wattierte Warnschutz-Softshelljacke
- feldtmann:23426-XXL
- rubix:2237886
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen
- Farbe:gelb
- Größe:2xl
- Klasse EN20471:3
136,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
WARNWESTE OR KLETTVERSCHLUSS PP6128681, EN ISO 20471 Klasse 2, EN ISO 13688, 100% PES
- feldtmann:FEL-22686
- rubix:1499431
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Farbe:orange
- Größe:einheitsgröße
- Sekundäre Farbe:keine sekundärfarbe
2,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
FEL-8110 500 M Absperrband 500m 80mm
- feldtmann:8110 500 M
- rubix:1551731
- hersteller:8110 500 M
- ean:4025888001051
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
31,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
FEL-0550-10 Yellowstar Stronghand Handschuhe
- feldtmann:FEL-0550-10
- rubix:1551106
- ean:4025888162875
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Größe:10
2,36 € exkl. MwSt.
/ Paar
FEL-0626 Handschuh Baumwoll-Trikot Baotou
- feldtmann:FEL-0626
- rubix:1551134
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
- Größe:einheitsgröße
1,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
FEL-2960-2XL Micro Schutzanzug Tector, Psa Kategorie 3, Typ 5/6, weiss
- feldtmann:FEL-2960-XXL
- rubix:1551525
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
- Größe:2xl
4,47 € exkl. MwSt.
/ Stück






