07109-470-1703 GR. S WARNGELB/GRÜN Arbeitsjacke Cameta 65% PE/35% BW
Mascot CAMETA Arbeitsjacke gelb/grün Gr. M
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:07109-470-1703-S
Rubix:3337504
EAN:5707209574084

Produktdetails : 07109-470-1703 GR. S WARNGELB/GRÜN Arbeitsjacke Cameta 65% PE/35% BW
Teflon®-Behandlung macht das Produkt schmutzabweisend und gewährleistet so hohe Sichtbarkeit, strapazierfähige, dreifache Kappnähte verlängern die Lebensdauer des Produktes, individuelle Anpassung durch regulierbaren Bund, Stehkragen, zwei verschiedene Brusttaschen, eine mit Patte und D-Ring und eine mit senkrechtem Reißverschluss
CAMETA Arbeitsjacke gelb/grün Gr.S
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 920 g |
|---|---|
| Farbe | gelb |
| Größe | s |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | grün |
| Grammatur | 310 g/m² |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage