0601083101 Wärmebildkamera GTC 400 C 1 x2,0 Ah + GAL1230V L-Boxx

Wärmebildkamera

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Bosch:601083101
Rubix:2455115
Hersteller:601083101
01750241, 8510100025, 0601083101 Wärmebildkamera GTC 400 C 1 x2,0 Ah + GAL1230V L-Boxx

Dokumente

Produktdetails : 0601083101 Wärmebildkamera GTC 400 C 1 x2,0 Ah + GAL1230V L-Boxx


Wärmebildkamera GTC 400 C Professional

Diese Wärmebildkamera zeigt automatisch den heißesten und kältesten Pixel an und hilft damit, Schwachstellen schneller zu finden.
Produkteigenschaften:
• Kamera mit 3,5" TFT-LCD-Display
• Datenübertragung per Micro-USB und WLAN
• Simply Connected App-Support zum Measuring Master via WIFI Hotspot
• GTC Transfer Software speichert jedes Bild auf dem Computer, es kann direkt mit den Rohdaten gearbeitet werden
Lieferumfang: Wärmebildkamera, 1 Akku 12 V/2,0 Ah, Schnellladegerät 12V-40, Micro-USB-Kabel, Handschlaufe, L-BOXX

Technische Informationen


Attribute
1.014,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.207,02 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen