TKTL 11 Infrarot-Kontaktthermometer SKF
TKTL 11 Basis-Infrarot-Thermometer
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SKF:TKTL 11
Rubix:2674232
EAN:7316579297714

Dokumente
Produktdetails : TKTL 11 Infrarot-Kontaktthermometer SKF
SKF bietet eine breite Palette von tragbaren, leichten und einfach zu bedienenden Infrarot-Thermometern für thermische Prüfungen an. Diese tragbaren Geräte helfen Ihnen, Temperaturunterschiede in technischen und nicht-technischen Anwendungen zu erkennen, um so Informationen über Anomalien im Betrieb zu erhalten. SKF Infrarot-Thermometer sind mit mehreren Lasern ausgestattet, die Ihnen helfen, das Objekt einfach und genau anzuvisieren.
Stärken
LCD-Farbdisplay
- 8 Laserzielgeräte
- Fester Emissionsgrad
- Hohe Genauigkeit
- Schnelle Reaktionszeit
- DS-Verhältnis von 16:1
- 8 Laserzielgeräte
- Fester Emissionsgrad
- Hohe Genauigkeit
- Schnelle Reaktionszeit
- DS-Verhältnis von 16:1
Technische Informationen
Attribute
| IR-Auflösung | 0,1 °c |
|---|---|
| Optik | 8x |
| Min. Temperatur | -60 °C |
| Max. Temperatur | 625 °C |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Zulässiger Fehler | 2 % |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
177,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
211,80 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std