TIH P20 Temperaturfühler für TIH SKF

Temperaturfühler für TIH SKF

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:TIH P20
Rubix:648721
EAN:7316572421291
TIH P20 Temperaturfühler für TIH SKF

Technische Zusammenfassung

Typtemperaturfühler
Kapazität250 °C
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TIH P20 Temperaturfühler für TIH SKF


Der TIH P20 Temperaturfühler von SKF ist ein K-Typ-Ersatzsensor, welcher für den Einsatz mit verschiedenen Induktionsheizgeräten der Marke entwickelt wurde. Kompakt und präzise ermöglicht er eine optimale Temperaturüberwachung beim Erwärmen von Wälzlagern.

Eigenschaften:
Der Temperaturfühler TIH P20 wurde speziell für die Verwendung mit SKF-Induktionsheizgeräten konzipiert und erleichtert die präzise Temperaturüberwachung während des Erwärmungsprozesses. Er überzeugt durch seine breite Kompatibilität mit mehreren Gerätemodellen, seine Fähigkeit zur konstanten und genauen Temperaturmessung sowie seine Widerstandsfähigkeit gegenüber intensiven Einsatzbedingungen. Dank integriertem Kabel und passendem Anschlussstecker ist er leicht und einfach zu verbinden und ideal zur Optimierung von Wartungsabläufen bei gleichzeitig hoher Anwendungssicherheit.

Spezifikationen:
• Kompatible Modelle: TIH 030m, TIH 100m, TIH 220m, TIH L33, TIH L44, TIH L77 (alle Varianten)
• Sensortyp: K-Typ
• Sondenspitze: Flachkopf
• Integriert: Kabel und Stecker im Lieferumfang
• Funktion: Temperaturkontrolle beim induktiven Erwärmen
• Nettogewicht: 0,03 kg
• Kategorie: Ersatzteil für Induktionsheizgeräte
• Verwendung: Temperaturüberwachung in der industriellen Instandhaltung
• Anschluss: Spezieller Stecker für SKF-Geräte

Markeninformationen:
SKF (Svenska KullagerFabriken) ist ein 1907 gegründeter schwedischer multinationaler Konzern und Weltmarktführer im Bereich der Wälzlagertechnik. Als einer der größten Anbieter weltweit liefert SKF Wälzlager, Dichtungen, mechatronische Komponenten, Schmiersysteme und Dienstleistungen zur Verbesserung der Zuverlässigkeit und Leistung rotierender Maschinen. SKF-Produkte kommen überall dort zum Einsatz, wo sich etwas bewegt wie z. B. im Automobilsektor, der Luft- und Raumfahrt, dem Schienenverkehr, der Fertigungsindustrie, der Lebensmittelverarbeitung, dem Gesundheitswesen, dem Bereich konventioneller und erneuerbarer Energien sowie in der Landwirtschaft.

Stärken

• Präzise Temperaturmessung für optimale Heizkontrolle
• Hohe Kompatibilität mit diversen SKF-Gerätemodellen
• Einfache Installation dank integriertem Kabel und Stecker
• Leichtes, kompaktes Design für einfache Handhabung
• Erhöht die Sicherheit und Genauigkeit bei Wartungseinsätzen
• Minimiert das Risiko von Überhitzung oder Lagerschäden
• Schnelle Integration ohne spezielles Werkzeug
• Langzeitbewährte Zuverlässigkeit durch SKF-Qualität
• Technischer Support und Dokumentation verfügbar

Anwendungen

Dieser Fühler wird bei industriellen Wartungsarbeiten eingesetzt, die den Einsatz von SKF-Induktionsheizgeräten erfordern. Besonders geeignet ist er für Reparaturwerkstätten, Produktionslinien und industrielle Umgebungen, in denen eine kontrollierte Vorwärmung von Lagern entscheidend ist. Wartungstechniker und Betriebsverantwortliche nutzen ihn zur präzisen und zuverlässigen Temperaturüberwachung, um die Lebensdauer von Komponenten zu optimieren.

Technische Informationen


Attribute
Typtemperaturfühler
Kapazität250 °C
Zolltarifcode85149070
177,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
211,80 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std