0601083900 Wärmebildkamera GTC 12V-450-13 , 1x Akku 2,0Ah in L-BOXX
Wärmebildkamera
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Bosch:601083900
Rubix:3671704
Hersteller:601083900
EAN:4053423322354


Technische Zusammenfassung
| Wärmeempfindlichkeit | ≤50 mk |
|---|---|
| Sichtfeld | 56x42 ° |
| Min. Temperatur | -20 °C |
Dokumente
Produktdetails : 0601083900 Wärmebildkamera GTC 12V-450-13 , 1x Akku 2,0Ah in L-BOXX
Die Wärmebildkamera GTC 12V-450-13 Professional ist dein Einsteigerwerkzeug zur einfachen Visualisierung von Temperaturunterschieden. Mit einer Auflösung von 256 x 192 Pixeln und einem übersichtlichen 2,8-Zoll-Display mit vollem Fokus auf das Wärmebild kannst du Temperaturschwankungen in einer Vielzahl von Szenarien schnell analysieren. Mit ihrem kompakten Design passt sie problemlos in jede Werkzeugtasche und ist damit perfekt für Profis. Und mit der Schutzart IP54, Wiederstandsfähigkeit gegen Stürze aus bis zu 2 m und einer Schutzklappe für den IR-Sensor ist die Kamera so konstruiert, dass sie auch harten Bedingungen auf der Baustelle standhält.
Stärken
Kompakte Wärmebildkamera zur schnellen und einfachen Visualisierung von Temperaturunterschieden
- Visualisiere Temperaturunterschiede in hoher Bildqualität mit nur einem Klick
- Schnelles Hochfahren, integrierter Laser, Arbeitslicht und visuelle Kamera gewährleisten eine einfache Bedienung
- Robustes, kompaktes Design mit Schutzart IP54 und Stoßfestigkeit bei Stürzen aus bis zu 2 m Höhe
Anwendungen
Baustelle
Technische Informationen
Attribute
| Wärmeempfindlichkeit | ≤50 mk |
|---|---|
| Sichtfeld | 56x42 ° |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 450 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
730,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
869,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen