SCLTSD-520-10-07 Niveau-Temperaturanzeige

Parker Hannifin Niveau-/Temperaturregler

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:SCLTSD-520-10-07
Rubix:1436361
Hersteller:SCLTSD-520-10-07
SCLTSD-520-10-07 Niveau-Temperaturanzeige

Technische Zusammenfassung

Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur85 °C

Produktdetails : SCLTSD-520-10-07 Niveau-Temperaturanzeige


Die SensoControl-Füllstands-/Temperaturregler von Parker bieten eine einzige Instrumentenlösung für die Überwachung von zwei wichtigen Systemparametern - Flüssigkeitsstand und Temperatur. Die farbcodierten Anzeigen ermöglichen dem Benutzer eine einfache Identifizierung der Tank- und Temperaturmessungen. Diese einfache, robuste Lösung ist programmierbar und hilft bei der Regelung kritischer Betriebsparameter für Flüssigkeitssysteme.
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Elektrischer Anschluss: M12x1 Anschlussstecker; 4-polig
Höhe: n.a.
Länge: 520 mm Einbaulänge
Maximale Flüssigkeitstemperatur: +85 °C (185°F)
Minimale Fluidtemperatur: -20 °C (-4 °F)
Betriebsdruck: 1
Betriebstemperatur: -20...+85 °C / (-4...185°F)
Ausgangstyp: 1 Schaltausgang, mit Analogausgang
Anschlussgröße: G3/4 BSPP
Anschlusstyp: G3/4 BSPP; vernickeltes Messing; ED-Weichdichtung NBR*
Produktart: Display-Sensor
Spezifikationen: CE
Gewicht: n.a.
Breite: n.a.

Technische Informationen


Attribute
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur85 °C
894,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.064,95 € inkl. MwSt.