0601083500 Wärmebildkamera GTC 600 C

Wärmebildkamera

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:GTC 600 C 0601083500
Rubix:3110886
Hersteller:0601083500
EAN:3165140975964
BOS-0601083500 Wärmebildkamera GTC 600 C

Technische Zusammenfassung

Wärmeempfindlichkeit<=50 mk
Sichtfeld45x35�
Min. Temperatur-10 °C
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0601083500 Wärmebildkamera GTC 600 C


Die Wärmebildkamera GTC 600 C Professional von Bosch bietet detaillierte Visualisierungen von Temperaturunterschieden und eine intelligente Dokumentation. Sie verfügt über eine hohe thermische Auflösung und einen weiten Messbereich für eine maximale Anzahl an thermischen Messfunktionen. Praktische Sprachaufzeichnung, die Bosch Thermal app und das GTC Transfer program ermöglichen eine einfache Dokumentation thermischer Bilder. Eine intuitive Benutzeroberfläche und nahtlos integrierte Funktionen wie voreingestellte Emissionswerte und eine verbesserte Galerie sowohl für IR- als auch für sichtbare Bilder liefern erfolgreiche Ergebnisse in nur wenigen Klicks.

Stärken

•Hohe thermische Auflösung und ein weiter Messbereich für maximale Einsatzmöglichkeiten
Sprachnotizen und die Bosch Thermal app ermöglichen eine einfache Dokumentation thermischer Bilder
Intuitive Benutzeroberfläche und nahtlos integrierte Funktionen liefern erfolgreiche Ergebnisse in wenigen Klicks

Anwendungen

Dieses Gerät eignet sich perfekt zur Ortung von Isolationsproblemen und unerwünschten Temperaturunterschieden.

Technische Informationen


Attribute
Wärmeempfindlichkeit<=50 mk
Sichtfeld45x35�
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur45 °C
1.383,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.646,13 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std