0601078200 Materialfeuchtemessgerät GMM 1-15 in Tasche
Materialfeuchtemessgerät
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:601078200
Rubix:3803849
Hersteller:601078200
EAN:4053423340051
Produktdetails : 0601078200 Materialfeuchtemessgerät GMM 1-15 in Tasche
Das GMM 1-15 Professional Materialfeuchtemessgerät ist das ideale Gerät für schnelle und genaue, nicht-invasive Feuchtigkeitsmessungen (ohne Messnadeln). Es misst den Feuchtigkeitsgehalt in 37 Holzarten und 10 Baustoffen und zeigt die Ergebnisse auf einem hochkontrastigen Farb-LCD-Display an. Die einstellbare Schwellenwertskala erleichtert das Ablesen der Ergebnisse, während der Referenzmodus Ihnen erlaubt, Feuchtigkeitswerte in verschiedenen Bereichen zu vergleichen. Das robuste Design, das gummiverstärkte Gehäuse und die Schutzart IP65 sorgen für Langlebigkeit auf anspruchsvollen Baustellen, sodass Sie unter allen Bedingungen stets zuverlässige Leistung erhalten. Das GMM 1-15 Professional Materialfeuchtemessgerät ist unverzichtbar für Trockenbauer, Maler, Facility Manager, Architekten, Installateure und Zimmerer. Es identifiziert effektiv Feuchtigkeitsquellen, überwacht den Oberflächenzustand und misst den Feuchtigkeitsgehalt. Ob Sie Trockenbau prüfen, eine gleichmäßige Lackierung sicherstellen oder den Feuchtigkeitsgehalt von Holz kontrollieren – der GMM 1-15 Professional hilft Ihnen, genaue Beurteilungen vorzunehmen. Die Kompatibilität mit dem Li-Ion-Akkupack gewährleistet unterbrechungsfreien Betrieb, sodass Sie sich auf die Arbeit konzentrieren können. Der GMM 1-15 Professional verfügt über eine zentrale Taste zum Festhalten von Messwerten, wodurch das Erfassen und Überprüfen der Daten erleichtert wird. Einstellbares akustisches Feedback liefert eine hörbare Bestätigung der Messungen, sodass Sie stets sicher sind und effizienter arbeiten können. Auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt ermöglicht dieses Materialfeuchtemessgerät ein schnelleres und effektiveres Arbeiten in jeder Umgebung.
Stärken
•Ergebnisse schnell mit der einstellbaren Schwellenwertskala interpretieren
Robustes, gummiverstärktes Gehäuse und Schutzart IP65 für den Einsatz auf rauen Baustellen
Der Referenzmodus hilft, Feuchtigkeitsniveaus genau zu vergleichen
Robustes, gummiverstärktes Gehäuse und Schutzart IP65 für den Einsatz auf rauen Baustellen
Der Referenzmodus hilft, Feuchtigkeitsniveaus genau zu vergleichen
Anwendungen
Baustelle
Technische Informationen
Attribute
| Relativer Feuchtigkeitsbereich | 95 % |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
276,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
328,80 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

